Trilux - Accessoire/pièce de rechange 74... orange - 6912600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - orange
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242377114
Réf. Sonepar
00165237712
Réf. Fournisseur
6912600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
orange
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 74R - orange - I