Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... - 2223500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242061204
Réf. Sonepar
00165206120
Réf. Fournisseur
2223500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
84 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de réduction en aluminium moulé sous pression.