Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... - 2879400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242085026

Réf. Sonepar

00165208502

Réf. Fournisseur

2879400

Réf. Commerciale

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Accessoire technique - 985