Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... 1127mm noir - 2223600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 90 mm
longueur - 1127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242061181
Réf. Sonepar
00165206118
Réf. Fournisseur
2223600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
90 mm
longueur:
1127 mm
hauteur:
420 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire mécanique - 980 - noir - II
Les Atouts de l'article:
Embout de candélabre, double. Pour type de luminaires 98... . Tête de candélabre Ø 76 mm. Couleur à l'extérieur noir profond, analogue à RAL 9005.
Les Atouts de l'article:
Embout de candélabre, double. Pour type de luminaires 98... . Tête de candélabre Ø 76 mm. Couleur à l'extérieur noir profond, analogue à RAL 9005.