Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... 987mm anthracite - 3033799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 865 mm
longueur - 987 mm
hauteur - 415 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242642298
Réf. Sonepar
00165264229
Réf. Fournisseur
3033799
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
anthracite
largeur:
865 mm
longueur:
987 mm
hauteur:
415 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 980 - anthracite - II