Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... 987mm noir - 2223700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 865 mm

  • longueur - 987 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242061198

Réf. Sonepar

00165206119

Réf. Fournisseur

2223700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

865 mm

longueur:

987 mm

hauteur:

415 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire mécanique - 980 - noir - II