Trilux - Accessoire/pièce de rechange Acuro 900mm symétrique - 6048300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242265664
Réf. Sonepar
00165226566
Réf. Fournisseur
6048300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
900 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
72 mm
hauteur/profondeur:
53.5 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour applique murale Acuro 139. Longueur 900 mm, Largeur 71,5 mm, hauteur 53,5 mm.