Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 7384600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242440443
Réf. Sonepar
00165244044
Réf. Fournisseur
7384600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - Amatris - blanc - II - Montage au plafond