Trilux - Accessoire/pièce de rechange Arimo blanc - 6360800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ArimoS C CDP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242313389
Réf. Sonepar
00165231338
Réf. Fournisseur
6360800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Accessoire mécanique - ArimoS C CDP - blanc