Trilux - Accessoire/pièce de rechange Atirion - 5226800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 80 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4018242182572
Réf. Sonepar
00165218257
Réf. Fournisseur
5226800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
80 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Atirion