Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 102mm noir - 7853800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- couleur - noir 
- largeur - 102 mm 
- longueur - 102 mm 
- hauteur - 36 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242637362
Réf. Sonepar
00165263736
Réf. Fournisseur
7853800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
102 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
36 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Accessoire - noir
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d’alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. carré, noir. Longueur 102 mm, Largeur 102 mm, hauteur 36 mm.
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d’alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. carré, noir. Longueur 102 mm, Largeur 102 mm, hauteur 36 mm.


