fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 120mm - 6792700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 100 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242357314

Réf. Sonepar

00165235731

Réf. Fournisseur

6792700

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

40 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Produit tiers France

Les Atouts de l'article:

Unité de distribution DMX 120 W.