Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 190mm gris - 8079300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663088

Réf. Sonepar

00165266308

Réf. Fournisseur

8079300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

150 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - gris