Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers 50mm - 7851000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 42 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242636976
Réf. Sonepar
00165263697
Réf. Fournisseur
7851000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
42 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection latérale pour systèmes de lentilles MLT IQ. Unité de conditionnement 4 pieces.