Trilux - Accessoire/pièce de rechange Autre produit tiers argent - 4601800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242147496
Réf. Sonepar
00165214749
Réf. Fournisseur
4601800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
82 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Accessoire - argent