Trilux - Accessoire/pièce de rechange Belviso - 6114800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Belviso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 83 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242277360

Réf. Sonepar

00165227736

Réf. Fournisseur

6114800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

25 mm

longueur:

83 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Belviso C