Trilux - Accessoire/pièce de rechange Belviso - 6235300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 25 mm
longueur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242293452
Réf. Sonepar
00165229345
Réf. Fournisseur
6235300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
25 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non