Trilux - Accessoire/pièce de rechange ConStela - 6780800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - laqué / peint
largeur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242310913
Réf. Sonepar
00165231091
Réf. Fournisseur
6780800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
230 mm
diamètre du fin bout côté mât:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
0
adapté au diamètre du tuyau:
230 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
1 kg
Les Atouts de l'article:
Tôle circulaire de l’adaptateur, servant à fixer les modules de projecteur et de signalisation sur le tube de support de la série CS23.