Trilux - Accessoire/pièce de rechange ConStela anthracite - 7544400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 0 mm
longueur - 1020 mm
hauteur - 1020 mm
diamètre - 193.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242525485
Réf. Sonepar
00165252548
Réf. Fournisseur
7544400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
anthracite
largeur:
0 mm
longueur:
1020 mm
hauteur:
1020 mm
diamètre:
193.7 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Élément intermédiaire du système de colonnes lumineuses CS19. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 1020 mm, Diamètre extérieur Ø 193,7 mm.