Trilux - Accessoire/pièce de rechange Convia 180mm anthracite - 6069400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 140 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242271184
Réf. Sonepar
00165227118
Réf. Fournisseur
6069400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
140 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
156 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation murale Convia ZW. Couleur anthracite, analogue à DB 703.


