Trilux - Accessoire/pièce de rechange Convia 180mm argent - 6069300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 140 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242271177
Réf. Sonepar
00165227117
Réf. Fournisseur
6069300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
140 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
156 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Convia - argent