Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm anthracite - 6994100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 50 mm
longueur - 1130 mm
hauteur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242387502
Réf. Sonepar
00165238750
Réf. Fournisseur
6994100
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
50 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
94 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Système NORDIC. Version en luminaire individuel à LED ou module de début de ligne continue. Corps de luminaire, laquage par poudre structuré, anthracite. Pré-câblé avec 7 conducteurs individuels thermorésistants, 2,5 mm2.