Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm argent - 6994300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 1130 mm

  • hauteur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242387526

Réf. Sonepar

00165238752

Réf. Fournisseur

6994300

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

50 mm

longueur:

1130 mm

hauteur:

92 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Coriflex - argent - I