Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm blanc - 6248840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242294626
Réf. Sonepar
00165229462
Réf. Fournisseur
6248840
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
92 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Coriflex - blanc - IP40