Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm blanc - 7157400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 1130 mm

  • hauteur - 94 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242421343

Réf. Sonepar

00165242134

Réf. Fournisseur

7157400

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

1130 mm

hauteur:

94 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - blanc