Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex 1130mm blanc - 6601751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 1130 mm
hauteur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242378753
Réf. Sonepar
00165601751
Réf. Fournisseur
6601751
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
1130 mm
hauteur:
92 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non