Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex anthracite - 6141100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242279012

Réf. Sonepar

00165227901

Réf. Fournisseur

6141100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

conduit de câbles

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - anthracite

Les Atouts de l'article:

Canal de passage des câbles en PC pour le profilé borgne. Couleur anthracite.