Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex argent - 6141300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242279036

Réf. Sonepar

00165227903

Réf. Fournisseur

6141300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Coriflex - argent