Trilux - Accessoire/pièce de rechange Coriflex blanc - 6141200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242279029
Réf. Sonepar
00165227902
Réf. Fournisseur
6141200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Support de conducteur en PC, blanc. Unité de commande : 5.