Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 180mm blanc - 7772300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 130 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242591213
Réf. Sonepar
00165259121
Réf. Fournisseur
7772300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Creavo D - blanc