Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo blanc - 6447800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242323548
Réf. Sonepar
00165232354
Réf. Fournisseur
6447800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
380 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Creavo C - blanc