Trilux - Accessoire/pièce de rechange Cultega 150mm blanc - 7855900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Cultega 150mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242637591

Réf. Sonepar

00165263759

Réf. Fournisseur

7855900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

70 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Cultega - blanc