Trilux - Accessoire/pièce de rechange Cultega blanc - 7855700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Cultega blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242637577

Réf. Sonepar

00165263757

Réf. Fournisseur

7855700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

190 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Cultega - blanc