Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 453mm argent - 5098000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 0 °
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242179664
Réf. Sonepar
00165217966
Réf. Fournisseur
5098000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
argent
longueur:
453 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
453 mm
hauteur/profondeur:
31 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Cadre d’écartement en polyuréthane. Pour applique murale carrée Deca WD3