Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 74mm argent - 5096400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - argent
longueur - 74 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242179787
Réf. Sonepar
00165217978
Réf. Fournisseur
5096400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
argent
longueur:
74 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
74 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre