Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 2196700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242071333

Réf. Sonepar

00165207133

Réf. Fournisseur

2196700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

26 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix