Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 4537900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242159987
Réf. Sonepar
00165215998
Réf. Fournisseur
4537900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui