Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 5928300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242252107
Réf. Sonepar
00165225210
Réf. Fournisseur
5928300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre