Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm argent - 8486100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 45 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 35 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242960576
Réf. Sonepar
00165296057
Réf. Fournisseur
8486100
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
argent
largeur:
45 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... Surface revêtue, Couleur gris argenté (RAL 9006).