Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1106mm argent - 7225800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242429219

Réf. Sonepar

00165242921

Réf. Fournisseur

7225800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

62 mm

longueur:

1106 mm

hauteur:

48 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - I