Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1106mm argent - 8190800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - argent
largeur - 62 mm
longueur - 1106 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242685622
Réf. Sonepar
00165268562
Réf. Fournisseur
8190800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
argent
largeur:
62 mm
longueur:
1106 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50