Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1106mm blanc - 7219400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 1106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242428571
Réf. Sonepar
00165242857
Réf. Fournisseur
7219400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
1106 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20 et IP64. En tôle d’acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.