Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 130mm acier inoxydable - 7282200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 100 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432325
Réf. Sonepar
00165243232
Réf. Fournisseur
7282200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
100 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
44 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non