Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 6055800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242266944
Réf. Sonepar
00165226694
Réf. Fournisseur
6055800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 765... E-Line - acier inoxydable