Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 6817000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 120 mm
longueur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242362172
Réf. Sonepar
00165236217
Réf. Fournisseur
6817000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
120 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non