Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 8424400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 120 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242940899
Réf. Sonepar
00165294089
Réf. Fournisseur
8424400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
120 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble, avec crampon de suspension. 3000 mm. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078....