Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm argent - 8485800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
largeur - 120 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242960545
Réf. Sonepar
00165296054
Réf. Fournisseur
8485800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
120 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - argent