Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm - 7096600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 1474 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242400195
Réf. Sonepar
00165240019
Réf. Fournisseur
7096600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 765... E-Line - I