Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc - 6974600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1474 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 0 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242384952

Réf. Sonepar

00165238495

Réf. Fournisseur

6974600

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1474 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

0 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

63 mm

hauteur:

49 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - 765... E-Line - blanc - I