Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1475mm blanc - 8480600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 1475 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242959969
Réf. Sonepar
00165295996
Réf. Fournisseur
8480600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
1475 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1475 mm.